小型 ソレノイドのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
443件の「小型 ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電動シリンダー」、「電動ストッパー」、「ソレノイド DC」などの商品も取り扱っております。
小型プッシュソレノイド 共立電子産業ランキング1位
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ランキング2位
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ランキング4位
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プルソレノイド CA0315 タカハ機工ランキング5位
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
1個
839税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
1個
3,205税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
109税込120
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
1個
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744税込1,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)